Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann PUSH Quarzwecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann PUSH Quarzwecker Silber
TFA-Dostmann PUSH Quarzwecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18580051
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1013.54
EAN/GTIN:
     4009816022806
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der praktische PUSH Wecker von TFA läuft dank seines Sweep-Laufwerks beinahe lautlos und stört so nicht ihren Schlaf. Der farbig markierte Kippschalter zeigt auf einen Blick, ob der Alarm aktiviert ist oder nicht. Für ein angenehmes Aufwachen beginnt der Alarm leise und wird dann immer lauter. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen. Damit Sie die Anzeige auch nachts gut ablesen können, wird sie per Knopfdruck beleuchtet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Tiefe
37 mm
Gewicht
83 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12 h
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.