Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco 222 201-01 Brotkasten Weiß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco 222 201-01 Brotkasten Weiß Stahl
Wesco 222 201-01 Brotkasten Weiß Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18570351
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     222 201-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
BREADBOY
Ein echter Klassiker in bewährter Wesco-Qualität. Der Breadboy wird aus zwei Halbschalen gefertigt, von denen die obere beim Öffnen nach hinten schwingt und so eine großzügige Öffnung freigibt. Lüftungslöcher hinten sorgen für optimale Luftzirkulation. Brot etc. bleibt dadurch länger frisch.
Material: Hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet bzw. Edelstahl.
Nicht spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox wesco, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.