Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWS778-QS Gehrungssäge 1850 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWS778-QS Gehrungssäge 1850 W
DeWALT DWS778-QS Gehrungssäge 1850 W
DeWALT DWS778-QS Gehrungssäge 1850 W
DeWALT DWS778-QS Gehrungssäge 1850 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18486333
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS778-QS
EAN/GTIN:
     5035048399606
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
  • Leichte und präzise Paneelsäge mit leistungsstarkem Motor
  • Aufgrund kompakter Abmessungen ideal für die Montage
  • Effiziente Staubabsaugung für ein nahezu staubarmes Arbeitsumfeld
  • Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
  • Einfacher Transport durch sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes
  • Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 50°
  • Verschiebbarer linker Werkstückanschlag ermöglicht sowohl die sichere Bearbeitung kleiner Werkstücke, als auch problemlose Neigungsschnitte
  • Einfache Bearbeitung großer Werkstücke bei höchster Präzision durch innen liegenden Posaunenauszug mit hochwertigen SKF Gleit- und Kugellagern
  • Hohe Schnittgenauigkeit durch LED-Schnittlinienanzeige, die LED wirft einen Schlagschatten von Sägeblatt auf das zu bearbeitende Werkstück, somit kann der Schnitt exakt am Anriss ausgerichtet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Leerlaufdrehzahl (max.)
4300 RPM
Tischkreissäge Modus
Ja
Sägeblatt enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1850 W
Leistungen
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
305 x 85 mm
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
215 x 85 mm
Gehrungsschnittkapazität (45° x 0°)
215 x 85 mm
Verbundschnitt-Kapazität (45° x 45°)
215 x 58 mm
Schallleistungspegel
107.2 dB
Schalldruckpegel
94.2 dB
Sonstige Funktionen
Winkel-Einstellbereich
-48 - 48 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
17200 g
Technische Details
Klingendurchmesser
250 mm
Mitre Setting (links)
50 °
Gehrungseinstellung (rechts)
50 °
Staubextraktion
Ja
Schnitttiefe (max.)
85 mm
Klingenbohrung
30 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 610,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,13*
€ 765,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,05*
€ 755,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,67*
€ 740,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,80*
€ 731,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,10*
€ 726,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 193,34*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 50,10*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 146,39*
Zubehör
DeWalt
DT4287-QZ
ab € 55,49*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,30*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 111,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.