Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19672 Kamera-Montagezubehör Schulterpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19672 Kamera-Montagezubehör Schulterpolster
Walimex 19672 Kamera-Montagezubehör Schulterpolster
Walimex 19672 Kamera-Montagezubehör Schulterpolster
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18404324
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19672
EAN/GTIN:
     4250234596725
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
39 g
Merkmale
Produkttyp
Schulterpolster
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.