| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18305526 Herst.-Nr.: WZ0023 EAN/GTIN: 4052792012491 |
| |
|
| | |
| - Inkl. Transportbox
- Im Set enthalten - 6x Micro Schraubendreher - 1x Micro Cutter - 1x mini Telefonzange - 1x Bit-Schraubendreher mit Verlängerung - 10x Bits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ5, PZ6, T10, T15, T20, Adapter) - 4x Steckschlüssel (5mm, 6mm, 8mm, 10mm) - 1x Pinzette
Das praktische Netzwerk Werkzeugset von LogiLink® bestehend aus einem mirco Schraubendreher, micro Cutter, mini Telefonzange, Bit-Schrauben dreher mit Verlängerung, Bits, Steckschlüssel und Pinzette unterstützt Sie hervorragend bei Ihrer Arbeit. In dem praktischen Koffer mit Befestigungssystem haben alle Werkzeuge Platz und sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt.
Weitere Informationen: Technische Details | Schraubenschlüssel enthalten | Ja | | Kabelschneider enthalten | Ja | | Zangen enthalten | Ja | | Anzahl der Schraubendreher | 6 | | Anzahl der bit drivers | 1 | | Schraubenschlüssel-Typ | Ratschenschlüssel | | Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 10 | | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 6,8,10 mm | | Schraubendreher-Bits Größe | PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6, T10, T15, T20 | | Gehäusefarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Transport-Box, Transportbox, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugsortiment logilink, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz |
| | |
| |