Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin DK 1014 Edelstahl Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin DK 1014 Edelstahl Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Severin DK 1014 Edelstahl Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Severin DK 1014 Edelstahl Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18300979
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     DK1014
EAN/GTIN:
     4008146009488
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
doppel kochplatte 2500 watt
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
2500 W
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
185 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
150 mm
Leistung Kochzone 2
1000 W
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
150 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
180 mm
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1000 W
Große Herdplatte/Kochzone
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
77 mm
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, kochplatte 2500 w
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
DK1042
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.