Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE4579 Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2600 W 5,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE4579 Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2600 W 5,9 kg
DeWALT DWE4579 Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2600 W 5,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18269657
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4579-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 230 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2600 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Höhe
520 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6500 RPM
Spindelfaden
M14
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWE46229-XJ
ab € 137,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.