Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Slim CPL 72mm Polarisierender Kamerafilter, rund 7,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Slim CPL 72mm Polarisierender Kamerafilter, rund 7,2 cm
Walimex Slim CPL 72mm Polarisierender Kamerafilter, rund 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18267651
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17839
EAN/GTIN:
     4250234578394
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polfilter 72mm zirkular
polarisationsfilter
Ideal für Landschafts- und Architekturfotografie
Der Slim Polfilter Zirkular von walimex ist ein Filter, der ideal für die Landschafts- und Architekturfotografie geeignet ist. Mit ihm wirken Farben wesentlich satter und leuchtender. So wirkt ein blauer Himmel dunkler, während sich weiße Wolken deutlich von ihm abheben. Dieser Effekt ist besonders deutlich bei einem Winkel von 90 Grad zur Sonne. Auch bei der Fotografie von Blattwerk wird dieser Effekt erzielt: die Farben wirken wesentlich satter und kräftiger. Störende Spiegelungen auf Wasserflächen oder Fensterglas sowie Glanz auf nichtmetallischen Oberflächen werden reduziert.

Hervorragende Verarbeitung
Der Zirkular Polfilter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertige Glaslinse ist in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Innengewinde, wodurch weitere Filter verwendet werden können. Mit einer Höhe von nur ca. 7mm ist er besonders dünn, leicht und kompakt. Transportiert wird er in einer Schutzhülle, die den Filter vor schädlicher UV-Strahlung bewahrt und so seine Lebensdauer deutlich erhöht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Merkmale
Filtergröße
72 mm
Filtertyp
Polarisierender Kamerafilter, rund
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 72mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.