Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SLIMSHAPE LED-Lampe 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SLIMSHAPE LED-Lampe 8 W
Osram SLIMSHAPE LED-Lampe 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18252639
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321975164
EAN/GTIN:
     4008321975164
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
osram led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
14 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Lichtleistung
510 lm
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
456 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
490.91 g
Technische Details
Schutzart
III
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
47 x 456 x 103 mm
Abmessungen (BxTxH)
52 x 350 x 14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.