Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Camcorder
>
Objektivfilter
>
Kamera UV-Filter
>
Artikel
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 43.0 mm, HTMC coated
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-1819975
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00070643
EAN/GTIN:
4007249706430
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter
farbneutral
zeitgleich Objektivschutz gegen Kratzer, sowie Staub und Fingerabdrücke
mehrschichtvergütet (HTMC): je Seite sind vier Vergütungsschichten aufgedampft
Güteklasse (Glas): ProClass \n
Bildwirkung:
klare, scharfe Aufnahmen in Farbe und Schwarz/Weiß
sperrt UV-Strahlen bis 390 nm
filtert Dunst und verhindert Unschärfen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Objektivfilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt