Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0027 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BT0027 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
LogiLink BT0027 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18188554
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0027
EAN/GTIN:
     4052792013283
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
  • Raffiniertes und leichtes Design, weniger als 10g - Regulierbarer Mikrofonarm, für jedes Ohr passend - Dehnbares Kopfband für verschiedene Kopfgrößen - Bluetooth-Spezifikation V3.0 mit EDR - Reichweite: 10 m - Gesprächszeit: bis zu 8 Stunden - Standby-Zeit: bis zu 270 Stunden
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
130 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Faltbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Bereitschaftszeit
270 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.