| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18156774 Herst.-Nr.: AUV128-64G-RBE EAN/GTIN: 4713435797150 |
| |
|
| | |
| Das ADATA DashDrive UV128 ist schlank und hat einen versenkbaren USB-Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben werden kann und so jede Schutzkappe überflüssig macht. Der Mechanismus kann einhändig betätigt werden und der USB-Stick lässt sich somit schnell einsetzen.
USB 3.0-Schnittstelle für Hochgeschwindigkeitsübertragung.
Die USB 3.0-Schnittstelle überträgt Daten im Zweikanalmodus und erreicht dabei Lesegeschwindigkeiten von bis zu 40MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 25MB/s. Sie ist vollständig abwärtskompatibel mit USB 2.0-Schnittstellen.
Kappenloses Design.
Der USB-Anschluss verbirgt sich gut geschützt im kompakten Gehäuse, sodass keine Schutzkappe erforderlich ist. Er wird mit dem Daumen herausgeschoben und zum Transport wieder eingezogen.
Edles, minimalistisches Design.
Die matte Gehäuseoberfläche ist kratzfest und schmutzabweisend. Das DashDrive UV128 ist elegant geformt und in zwei modischen Farbkombinationen erhältlich.
Gestalten Sie Ihren eigenen Stil.
Der UV128 hat eine Öse, an der Sie eine Schlaufe für das Befestigen des Sticks am Schlüsselanhänger oder am Handy. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 21 mm | | Tiefe | 69 mm | | Höhe | 9 mm | | Gewicht | 11 g | Sonstige Funktionen | USB erfordert | Ja | | USB | Ja | Design | Formfaktor | Dia | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 64 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Lesegeschwindigkeit | 90 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 40 MB/s | | Plug | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |