| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-1815133 Herst.-Nr.: 00020596 EAN/GTIN: 4007249205964 |
| |
|
| | |
| - Kabelkanal zum sicheren Verlegen von Kabel und Leitungen
- extra flexibel durch hochelastisches Material: PVC - auf jede beliebige Länge zuschneidbar - besonders geeignet zum Verlegen am Boden - verhindert Stolperfallen durch lose liegende Kabel - schützt Kabel vor Beschädigungen - leicht zu befestigen durch mitgeliefertes doppelseitiges Klebeband - 3 getrennte Kammern für mehr Ordnung - für Kabel bis 12-mm-Durchmesser - Farbe: Grau - Länge: 1,8 m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, fussbodenkanal grau hama, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau |
| | |
| |