Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Moto-Saw (MS20-1/5) Elektrische Stichsäge 70 W 1,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel Moto-Saw (MS20-1/5) Elektrische Stichsäge 70 W 1,1 kg
Dremel Moto-Saw (MS20-1/5) Elektrische Stichsäge 70 W 1,1 kg
Dremel Moto-Saw (MS20-1/5) Elektrische Stichsäge 70 W 1,1 kg
Dremel Moto-Saw (MS20-1/5) Elektrische Stichsäge 70 W 1,1 kg
Dremel Moto-Saw (MS20-1/5) Elektrische Stichsäge 70 W 1,1 kg
Dremel Moto-Saw (MS20-1/5) Elektrische Stichsäge 70 W 1,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17906579
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F013MS20JA
EAN/GTIN:
     8710364062775
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
  • Benutzerfreundlich: schneller Zubehörwechsel in Verbindung mit einer einfachen Einstellung und problemlosen Aufbewahrung dank der kompakten Werkzeuggröße. - Zwei Betriebsmodi: stationärer Modus für Präzisionsarbeiten und portabler Modus für größere Werkstücke. - Geringere Vibration: dank Werkstückniederhalter. - Präzise gerade Schnitte: Führungsschienen und Parallelführung für eine Schnitttiefe bis 18 mm. - Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung von 1.500 bis 2.250 Hübe/min – zur Anpassung der Hubzahl an das jeweilige Projekt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2250 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Leistungen
Entladungslänge
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
70 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2 615 MS5 1JA
ab € 4,76*
Zubehör
Dremel
2 615 MS5 2JA
ab € 4,77*
Zubehör
Dremel
2 615 MS5 3JA
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.