Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 2 x 3.5 mm, USB 2.0, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 2 x 3.5 mm, USB 2.0, Transparent
Goobay 2 x 3.5 mm, USB 2.0, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17863984
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95451
EAN/GTIN:
     4040849954511
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
zum Anschluss von Mikrofonen und Lautsprechern mit 3,5 mm Klinkenstecker an den PC
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Chipsatz
Tenx TP6911
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
2 x 3.5 mm
Anschluss 2
USB 2.0
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.4 mm
Höhe
1.3 mm
Gewicht
12 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.