Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TVS 10-00 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TVS 10-00 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Axing TVS 10-00 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Axing TVS 10-00 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17715659
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TVS01000
EAN/GTIN:
     7611682060102
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
100 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verstärkung
22 dB
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
IEC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.