Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV128 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA DashDrive UV128 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
ADATA DashDrive UV128 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17681568
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV128-32G-RBE
EAN/GTIN:
     4713435796641
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das ADATA DashDrive UV128 ist schlank und hat einen versenkbaren USB-Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben werden kann und so jede Schutzkappe überflüssig macht. Der Mechanismus kann einhändig betätigt werden und der USB-Stick lässt sich somit schnell einsetzen.

USB 3.0-Schnittstelle für Hochgeschwindigkeitsübertragung.

Die USB 3.0-Schnittstelle überträgt Daten im Zweikanalmodus und erreicht dabei Lesegeschwindigkeiten von bis zu 40MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 25MB/s. Sie ist vollständig abwärtskompatibel mit USB 2.0-Schnittstellen.

Kappenloses Design.

Der USB-Anschluss verbirgt sich gut geschützt im kompakten Gehäuse, sodass keine Schutzkappe erforderlich ist. Er wird mit dem Daumen herausgeschoben und zum Transport wieder eingezogen.

Edles, minimalistisches Design.

Die matte Gehäuseoberfläche ist kratzfest und schmutzabweisend. Das DashDrive UV128 ist elegant geformt und in zwei modischen Farbkombinationen erhältlich.

Gestalten Sie Ihren eigenen Stil.

Der UV128 hat eine Öse, an der Sie eine Schlaufe für das Befestigen des Sticks am Schlüsselanhänger oder am Handy.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
10 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.