Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 32 GB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17567624
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98130
EAN/GTIN:
     0239429813056
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der NANO USB-Stick von Verbatim hat eine flache Bauweise und eignet sich daher perfekt für die Verwendung mit Geräten, bei denen ein baulich größeres Laufwerk ungeeignet ist.

Vom kombinierten Einsatz mit TVs, Mediaplayer und Autoradios bis hin zur Speichererweiterung eines Ultrabooks ohne zusätzlichen Platzbedarf – der NANO USB-Stick von Verbatim stellt die perfekte Lösung dar.

Bei Anschluss an einen USB-Anschluss ragen lediglich 5 mm des Verbatim Store 'n' Stay NANO USB-Sticks hervor, d. h. er ist so klein und unauffällig, dass er praktisch dauerhaft eingesteckt bleiben kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.85 mm
Tiefe
17.15 mm
Höhe
7.7 mm
Gewicht
2 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.