Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS 3-01 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVS 3-01 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Axing BVS 3-01 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17549738
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS00301
EAN/GTIN:
     7611682031034
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
100 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 862 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 30 MHz
Verstärkung (forward path)
30 dB
Rauschmaß
14 dB
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Zertifizierung
CE EN 50083-2, class A
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.