Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 8193 Universal Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dremel 8193 Universal Schleifscheibe
Dremel 8193 Universal Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     108EL-7722965
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26158193JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
dremel korund schleifspitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Geeignet für Materialien
Universal
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
35000 RPM
Markenkompatibilität
Dremel
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
15.9 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,245*
€ 4,755*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,75*
€ 5,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,57*
3 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,755*
€ 5,65845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,625*
€ 5,50375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,265*
€ 5,07535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,015*
€ 4,77785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,905*
€ 4,64695
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,245*
€ 3,86155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2 615 S40 6JC
ab € 9,34*
Zubehör
Dremel
2 615 056 932
ab € 9,52*
Zubehör
Dremel
2 615 057 032
ab € 9,56*
Zubehör
Dremel
2 615 093 2JA
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.