Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSD-PA25.6-128MS Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB IDE MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSD-PA25.6-128MS Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB IDE MLC
CoreParts MSD-PA25.6-128MS Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB IDE MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17492471
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSD-PA25.6-128MS
EAN/GTIN:
     5711045562167
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
112 g
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
IDE
Speichertyp
MLC
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.