Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 3024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A 3024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 3024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 3024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 3024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17376420
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     4030152030125
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
330 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
400 mm/min
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
175 µm
Laminiersystem
Beutel
Anzahl der Rollen
2
Aufwärmzeit
3 min
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Berührung
Anzeigelicht
Ja
Umkehr der Motorfunktion
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2.6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
2840 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
3490 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 6,01*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 5,02*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 5,28*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 3,37*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 5,60*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 13,90*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 9,71*
Zubehör
Olympia
3130
ab € 35,26*
Zubehör
Olympia
3138
ab € 27,37*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 3,57*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,47*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 2,09*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 3,62*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 5,56*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 7,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.