Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS64GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 64 GB Parallel ATA MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS64GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 64 GB Parallel ATA MLC
Transcend TS64GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 64 GB Parallel ATA MLC
Transcend TS64GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 64 GB Parallel ATA MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16779835
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GPSD330
EAN/GTIN:
     760557824862
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Transcends 2.5" PATA SSDs bietet ultraschnelle UDMA Mode 6 und ultimative Flexibilität in der Verwendung bei Computern, Laptops oder mobilen Endgeräten, die regulär eine 2.5" PATA (IDE) eingebaut haben. Durch das Ersetzen einer traditionellen 2.5" IDE HDD mit einer SSD wird die Performance deutlich gesteigert, was die 2.5" PATA SSDs für den erweiterten Temperaturbereich zur idealen Lösung für Sie macht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
64 GB
Schnittstelle
Parallel ATA
Speichertyp
MLC
Lesegeschwindigkeit
114.7 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
63.92 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.30 mm
Höhe
7.40 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.