Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood AT502 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood AT502 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Kenwood AT502 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16665229
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     AT502
EAN/GTIN:
     5011423158648
Suchbegriffe:
Küchenmaschinen-Rührer
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Das Flexi-Rührelement aus neuartigen, hitzebeständigen Material eignet sich ausgezeichnet für die Zubereitung von Cremes, Saucen, Brandteig oder sogar mit Speisestärke angereicherte Saucen wie Béchamelsauce. Das Flexi-Rührelement beinhaltet zwei wechselbare Gummi-Flügel (Major: 2 Lippen, Chef: 1 Lippe) die sich beide sowohl für die Zubereitung von kalten als auch heißen Speisen eignen. Die Gummi-Flügel können zur Reinigung einfach entfernt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Paketgewicht
700 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
236 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.