Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9120 PCIe x16 GDDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox M9120 PCIe x16 GDDR2
Matrox M9120 PCIe x16 GDDR2
Matrox M9120 PCIe x16 GDDR2
Matrox M9120 PCIe x16 GDDR2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1628645
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9120-E512F
EAN/GTIN:
     790750235905
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Die Matrox M9120 PCIe x16 ATX-Grafikkarte rendert makellose Bilder mit Dual-Monitor-Unterstützung bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (digital)oder 2048 x 1536 (analog) für ein außergewöhnliches Multi-Display-Benutzererlebnis. Die mit einem 512 MB-Speicher und modernem Desktop-Management ausgerüstete Grafikkarte M9120 bietet durch ihre außergewöhnliche Grafikleistung und Darstellung auf zwei hochauflösenden Monitoren in unabhängiger Form oder als gestreckter Desktop eine Verbesserung der Effektivität bei Geschäfts-, Verwaltungs- und industriellen Anwendungen. Sie ist optimal auf die Unterstützung von Windows Vista Aero ausgerichtet (WDDM-Modus) und kann zusammen mit einer zweiten Grafikkarte der Matrox M-Serie eingesetzt werden, falls zusätzliche Ausgänge erforderlich sind.

Hochauflösende Dual-Monitor-Unterstützung
Bis zu 1920 x 1200 digital und 2048 x 1536 analog pro Ausgang
Native Unterstützung für PCI Express x16
Maximale Bandbreite für beste Leistung
512 MB Speicher
Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Display-Anwendungen
ATX-Format
Optimal für Windows® Vista
Aero (WDDM-Modus), XP und weitere Betriebssysteme
Passive Kühlung und geringer Stromverbrauch
Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb und zur Verbesserung der Produktzuverlässigkeit
Grafikkarten-Verknüpfungsmodus
Erlaubt den Einsatz einer zusätzlichen Grafikkarte der Matrox M-Serie, um die Anzahl der unterstützen Monitore zu erhöhen.
Unternehmensweite Flexibilität
Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist.
Matrox PowerDesk-Software
Einfache Konfigurierung und Verwaltung von Programmfenstern auf mehreren Monitoren
Weltweite Vertriebsstellen und technische Unterstützung

Im Lieferumfang enthaltene Hardware

Matrox M9120 PCIe x16-Grafikkarte (mit werksseitig montierter ATX-Halteklammer)
Zwei DVI-I-auf-HD15-Anschlussadapter

Im Lieferumfang enthaltene Software

Matrox Display-Treiber für Microsoft Windows Vista und Windows XP
Matrox PowerDesk Desktop-Management-Software
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
19 mm
Höhe
111 mm
Breite
168 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Matrox PowerDesk display driver & desktop management software
Speicher
Grafikkartenspeichertyp
GDDR2
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Matrox
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Auflösung (maximal, analog)
2 x 2048 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
2 x 1920 Pixel
Maximale Displays pro Videokarte
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Leistungen
OpenGL-Version
2.0
Dual-Link-DVI
Ja
Full-HD
Ja
Doppel-DVO
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 (32/64bit)*, Microsoft Windows XP (32/64bit)*, Microsoft Windows Vista (32/64bit)*, Microsoft Windows Server 2003/2008 (32/64bit)*, See website for details Linux (www.matrox.com/graphics/en/products/graphics_cards/m_series/linux_distributions.html)
Grafikkarte-Familie
Matrox
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Zertifizierung
EMC Certifications: Class B ROHS & WEEE compliant
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
2
Doppel-VGA
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl DVI-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,74*
€ 320,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81002
ab € 17,00*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,97*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,53*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 292,98*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 299,50*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 237,25*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 347,76*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 514,51*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 532,22*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.626,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.