Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE X120 Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE X120 Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP
HPE X120 Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP
HPE X120 Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16019090
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD119B
EAN/GTIN:
     885631249611
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Kompatible Produkte
HP 6600, 8800, MSR20, MSR20-1x, MSR30, 10500, 12500, 1900, 1905, 1910, 3100 EI, 3600 EI, 3600 SI, 3610, 4210, 4210G, 4500, 4800G, 5120 EI, 5120 SI, 5500 EI, 5500 HI, 5500 SI, 5800, 5820, 5830, 5900, 5920, 7500, 9500, E5500, E5500G, WX3000, WX5000
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LX
Netzstandard
IEEE 802.3z
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, gbic-modul hp, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
JH019A#ABB
ab € 361,19*
Zubehör
HP
JG925A
ab € 600,28*
Zubehör
HP
JH325A
ab € 4.136,85*
Zubehör
HP
JH324A
ab € 5.987,80*
Zubehör
HP
JH326A
ab € 4.836,99*
Zubehör
HP
JG936A
ab € 1.691,47*
Zubehör
HP
JG933A
ab € 1.992,76*
Zubehör
HP
JG937A
ab € 2.200,94*
Zubehör
HP
JG896A
ab € 7.196,37*
Zubehör
HP
JG932A
ab € 1.198,84*
Zubehör
HP
JG940A
ab € 3.431,43*
Zubehör
HP
JG934A#ABB
ab € 2.100,48*
Zubehör
HP
JG941A
ab € 5.471,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.