Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 607 019 447 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 447 Bohrer Hammer drill bit
Bosch 2 607 019 447 Bohrer Hammer drill bit
Bosch 2 607 019 447 Bohrer Hammer drill bit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15956427
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 447
EAN/GTIN:
     3165140415651
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
6 SDS-plus-S2 Hammerbohrer Ø 5/6/8 x 110 mm; Ø 6/8/10 x 160 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
6 Stück(e)
Bohrer-Set Größen
Ø 5/6/8 x 110 mm, Ø 6/8/10 x 160 mm
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Granit
Schaftform
SDS Plus
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,78* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.