Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Trend UT511 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Trend UT511 Multimeter Digitales Multimeter
Uni-Trend UT511 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15954811
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT511
EAN/GTIN:
     6935750551103
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
155 x 94 x 202 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Basic accuracy (AC Spannung)
±(1,5%+3)
Basic accuracy (DC Spannung)
±(1%+3)
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Bildschirm
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.