Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Braun BNC 004 Quarzwecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BNC 004 Quarzwecker Weiß
Braun BNC 004 Quarzwecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15928827
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     66007
EAN/GTIN:
     4007218660077
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
76 mm
Tiefe
34 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Weiß
Wecker
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker braun, funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.