Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG NSH 35 VA Grau 350 W Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG NSH 35 VA Grau 350 W Heizkörper
AEG NSH 35 VA Grau 350 W Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15920395
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Design
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
19000 g
Energie
Leistung
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
350 W
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,83*
€ 592,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,18*
€ 558,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,35*
€ 493,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 149,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.