Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Cross CB4.3 Stativaufsatz Schwarz Ball head


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Cross CB4.3 Stativaufsatz Schwarz Ball head
Cullmann Cross CB4.3 Stativaufsatz Schwarz Ball head
Cullmann Cross CB4.3 Stativaufsatz Schwarz Ball head
Cullmann Cross CB4.3 Stativaufsatz Schwarz Ball head
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15761740
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40043
EAN/GTIN:
     4007134400436
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Kugelkopf mit SK-System CROSS CX420
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stativkopftyp
Ball head
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
62 mm
Gewicht
150 g
Durchmesser
31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.