Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC160A Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC160A Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
ATEN VC160A Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
ATEN VC160A Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
ATEN VC160A Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15759720
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC160A
EAN/GTIN:
     672792003172
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Der VC160A ist ein VGA-auf-DVI-Konverter, über den Sie das Bild Ihrer VGA-Signalquelle auf einem DVI-Bildschirm wiedergeben können. Er kann auf zwei Arten mit Strom versorgt werden: über den VGA-Port oder über ein Netzteil. Der VC160A ist kompakt, flexibel einsetzbar und einfach zu installieren – es ist keine Software erforderlich. Er unterstützt eine breite Palette Auflösungen, und macht so die Betrachtung hochqualitativer Bilder zum Vergnügen.

Funktionen:
-Wandelt analoge VGA- in DVI-Signale um
-Multiplattform-kompatibel – Windows und Macintosh
-Keine Software erforderlich – keine Kompatibilitätsprobleme, keine Installationsprobleme
-Kompakte Bauform und geringes Gewicht
-Doppelte Stromversorgung möglich - über den VGA-Port oder das Netzteil (falls der VGA-Port nicht genügend Leistung zur Verfügung stellt)
-Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 1080p (HDTV) oder 1920 x 1200 (PC)
-Erkennt Bild-Eingangssignale automatisch (Anzeige durch LED)
-Intelligente Bildanzeige – die Bildqualität wird anhand der maximalen Auflösung des Anzeigegerätes automatisch optimiert
-Bildpositionstaste – die Bildposition kann für jede Ausgabeauflösung eingestellt und wieder abgerufen werden

Lieferumfang
1x VC160A VGA-auf-DVI-Konverter
1x Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
24.3 mm
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
1920x1200
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
VGA
Ausgangsschnittstelle
DVI-D
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.459,00*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.535,58*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,34*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 520,29*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 347,05*
Zubehör
Aten
KE6900ST
ab € 515,52*
Zubehör
Aten
KE6910R
ab € 1.371,62*
Zubehör
Aten
KE6912
ab € 1.935,19*
Zubehör
Aten
KE6912R
ab € 1.452,37*
Zubehör
Aten
KE6912T
ab € 1.457,28*
Zubehör
Aten
KE6922T-AX
ab € 1.543,89*
Zubehör
Aten
CE624-AT-G
ab € 1.152,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.