Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0592 Campingstuhl Novara
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15755630
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     CH-0592
EAN/GTIN:
     8713016005922
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Klappstuhl
klappstuhl blau
Der luxuriöse Camping Hocker Novara von Campart Travel hat ein so weiche Stoffpolsterung, dass es sich anfühlt, als würde man auf einem weichen Kissen sitzen. Die exklusive elastische Kordelschnürung an der Rückenlehne sorgt dafür, dass sich der Hocker an Ihren Körper anpasst. Abgesehen davon können Sie die Rückenlehne mit der 7-fachen Verstellung nach Belieben einstellen. Bequem und ergonomisch Die ergonomisch geformte Rückenlehne und die integrierte Kopfstütze stützen Ihren Rücken- und Nackenbereich ab, auch wenn Sie die Rückenlehne des des Campart Travel Campingstuhls herunterklappen. Für zusätzlichen Komfort sorgt die einzigartige Schnürung aus Elastikkordel, da sich der 600D Polyesterstoff an Ihren Körper anpasst. Kombiniert mit der Polsterung ist dieser Camping Hocker zum Sitzen und Ausruhen prädestiniert. Durch den Aluminiumrahmen sehr leicht Der Campart Travel Camping Hocker ist mit einem hochwertigen Aluminiumrahmen ausgestattet, durch den er sehr leicht ist. Mit seiner extrabreiten Sitzfläche eignet sich der Stuhl für fast jeden. Mit einem kompakten Packmaß von 112 x 68 x 9 cm und 5,2 kg Gewicht ist der Camping Hocker sehr leicht zu transportieren und zu verstauen. Der Camping Stuhl kann durch die Fußablage von Campart Travel ergänzt werden. Lieferumfang: Campart Travel Klappstuhl
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
1180 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
5200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Breite
680 mm
Tiefe
435 mm
Höhe (max)
1200 mm
Sitzhöhe
500 mm
Zusammengeklappte Breite
680 mm
Länge, zugeklappt
90 mm
Zusammengeklappte Höhe
1120 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Aluminium, Polyester
Faltbar
Ja
Anzahl der anpassbaren Positionen
7
Kopfstütze
Ja
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016205926
Breite des Versandkartons
690 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: klappstuhl, campingstuhl blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Campart Travel
CH-0593
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.