Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4655 Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.K Tools T4655 Mechanik-Werkzeugsätze
C.K Tools T4655 Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     615-C59004
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Weitere Informationen:
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
2
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz
Schraubendreher-Bits Größe
1 x SC: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14mm<br />1 x HX: 3, 4, 5 & 6mm<br />1 x TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 & 40<br />1 x SL: 4, 5.5 & 7mm<br />PZ,: 1, 2 & 3<br />PH: 1, 2 & 3
Gehäusefarbe
Rot
Hüllenmaterial
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 71,51*
€ 92,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 92,30*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 76,62*
€ 93,81*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 96,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 91,81*
€ 102,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 71,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
02-10009
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.