Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51492 Herst.-Nr.: T4522 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Gelb | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips,Pozidriv | | Anzahl der bits | 8 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits Größe | PZ: 0, 1, 2 & 3<br />PH: 0, 1, 2 & 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,69* | € 5,60* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,82* | € 5,61* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 3,81* | € 5,73* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,62* | € 6,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,91* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,69* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|