Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Digipro F2 Lichtmesser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen Digipro F2 Lichtmesser Schwarz
Gossen Digipro F2 Lichtmesser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15734652
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     H261A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
95 g
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Wohlfühllichter Abmessungsmodus
Zeitautomatik, Blendenautomatik
Display
LCD
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.