Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim BD-R XL 100 GB* 4x, mit Tintenstrahldrucker großflächig bedruckbar, Jewel Case, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim BD-R XL 100 GB* 4x, mit Tintenstrahldrucker großflächig bedruckbar, Jewel Case, 5er-Pack
Verbatim BD-R XL 100 GB* 4x, mit Tintenstrahldrucker großflächig bedruckbar, Jewel Case, 5er-Pack
Verbatim BD-R XL 100 GB* 4x, mit Tintenstrahldrucker großflächig bedruckbar, Jewel Case, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15707560
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43789
EAN/GTIN:
     0023942437895
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Die Blu-ray-Technologie hat zur Einführung von Disks mit einer hohen Speicherkapazität geführt, um der zunehmenden Nachfrage entgegenzukommen, die durch das schnelle Wachstum des High-Definition-Fernsehens (HDTV) ausgelöst wurde.

Der Name der Blu-ray-Disks leitet sich von der Blue-Laser-Technologie ab. Die kürzere Laser-Wellenlänge führt zu einem blauen Lichtstrahl. Während DVD-Medien mit der Red-Laser-Technologie bei 650 nm Wellenlänge gelesen werden, hat der blaue Laser eine Wellenlänge von 405 nm. Der Vorteil eines blauen Lasers mit einer kürzeren Wellenlänge ist, dass kleinere Datenpits geschrieben werden können und dadurch die Datenmenge auf der Disk erhöht wird.

Blu-ray-Disks bieten drei- bis fünfmal so viel Speicherplatz wie herkömmliche beschreibbare DVDs, sodass auch hochauflösende Videos (HD) aufgezeichnet, wiedergegeben und überschrieben werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
BD-R
Kapazität ohne Komprimierung
100 GB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit BD-R
4 x
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43615
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.