Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 560 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 560 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Transcend JetFlash 560 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15614619
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF560
EAN/GTIN:
     760557823810
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Verwenden Sie noch immer einen plumpen oder unscheinbaren USB-Stick? Dann ist der neue JetFlash 560 genau das Richtige für Sie. Mit seinem schachbrettartigen Oberflächenmuster und einem einschiebbaren USB-Stecker ist der JetFlash 560 ein attraktives und zugleich praktisches Speichermedium.
Neben seinem ansprechenden silberfarbenen Gehäuse in Metalloptik verfügt der JetFlash 560 über einen einschiebbaren USB-Stecker, der mit einem einzigen Daumendruck mühelos ein- und wieder ausgeschoben werden kann, so dass sich der Stick komfortabel mit nur einer Hand bedienen lässt. Das kappenlose Design schützt den Konnektor vor Staub und Ablagerungen und bewahrt gleichzeitig vor dem Problem, die Kappe zu verlieren.

- Kappenloses Design mit ausschiebbarem USB-Konnektor
- Elegante Schachbrett Musterung
- Befestigungsöse
- Kompatibel zu USB 2.0
- Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
45.2 mm
Gewicht
7 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.