Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG HK654078XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG HK654078XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HK654078XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15432575
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 595 072
EAN/GTIN:
     7332543108664
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
DirektTouch für den direkten Zugriff Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente. Öko-Timer für effiziente Energienutzung Mit dem Öko-Timer können Sie die Energie effizienter nutzen, indem Sie die Restwärme des Kochfelds für die letzten Minuten des Garprozesses verwenden. Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Dreikreiszone Dieses Kochfeld bietet eine Vielzahl von Optionen zum Kochen: zwei normale Kochzonen, eine Dreikreis-Kochzone und eine ovale Mehrzweckkochzone. OptiHeat-Control: 3 stufige Restwärmeanzeige Für jede Kochzone registriert die OptiHeat-Control die verbleibende Restwärme und zeigt sie in drei Stufen an. So können Sie diese Restwärme sicherer und effizienter nutzen. Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart Damit Sie jeden Garvorgang genau überwachen können, beginnt der CountUp-Timer bei Null und läuft so lange, bis Sie ihn stoppen oder zurück setzen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Leistung
7100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Extragroß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
120 \ 175 \ 210 mm
Leistung Kochzone 2
800 \ 1600 \ 2300 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
170 \ 265 mm
Leistung Kochzone 3
1500 \ 2400 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1200 W
Rahmenfarbe
Edelstahl
Sonstige Funktionen
Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
38 mm
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: kochfelder aeg, kochfelder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,07*
€ 434,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,39*
€ 433,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.