Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 400629 Dosenöffner Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 400629 Dosenöffner Edelstahl, Weiß
Brabantia 400629 Dosenöffner Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14878983
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     400629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
brabantia allesöffner
Müheloses Öffnen aller handelsüblichen Dosen, ohne scharfe Kanten zu hinterlassen? Das geht! Dieser Brabantia Dosenöffner hat ein klassisches Öffnungssystem und einen großen Drehgriff. Eine Wendung zum Besseren!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
205 mm
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.