Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 297625 Entkerner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 297625 Entkerner Weiß
Brabantia 297625 Entkerner Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14878782
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     297625
EAN/GTIN:
     8710755297625
Suchbegriffe:
Entkerner
Entsteiner
Fruchtentkerner
Fruchtentsteiner
Mit diesem Brabantia Korkenzieher Classic öffnen Sie jede Weinflasche mit links. Er passt auf alle nornalem Flaschen, ist sehr griffig und hat einen extra großen Drehgriff. Nur ein paar Drehungen nach rechts, und die Arbeit ist getan. Eine Drehung zum Besseren!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: entkerner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.