Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89325 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89325 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89325 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14858718
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89325
EAN/GTIN:
     4043619893256
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Diese Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um 4 externe USB 3.0-A Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Die Karte zeichnet sich durch die 4 USB 3.0 Host Controller aus, welche jeweils eine Lane des PCI Express Busses mit 5 Gb/s nutzen können.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Silber
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Merkmale
Chipsatz
Renesas uPD720202
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.