Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cisco SPA500DS IP-Telefon Schwarz Kabelgebundenes Mobilteil LCD 30 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SPA500DS IP-Telefon Schwarz Kabelgebundenes Mobilteil LCD 30 Zeilen
Cisco SPA500DS IP-Telefon Schwarz Kabelgebundenes Mobilteil LCD 30 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14853315
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SPA500DS
EAN/GTIN:
     0803982808257
Suchbegriffe:
Beistellmodul
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
Cisco SPA IP-Telefonmodelle sind kostengünstig, zuverlässig und benutzerfreundlich und eignen sich ideal für kleinere Unternehmen und Home Offices. Neben Grundfunktionen bieten sie verschiedene erweiterte Sprach-, Daten- und Anrufbearbeitungsfunktionen. Damit profitieren Ihre Kunden von allen Vorteilen der IP-Telefonie bei niedrigen Kosten.

Optimieren und vereinfachen Sie die Kommunikation im gesamten Unternehmen mit IP-Telefonen der Serie SPA500. Ob in Empfangsbereichen oder im Pausenraum – diese Telefone bieten sinnvolle Funktionen für alle im Unternehmen, von der Führungskraft oder dem Sachbearbeiter im Großraumbüro bis zum Personal in der Verwaltung. Die Mitarbeiter bleiben produktiv und genießen von überall im Unternehmen einen zuverlässigen Zugriff auf die Sprach- und Datenkommunikation. Gleichzeitig profitieren Ihre Kunden von geringen Kosten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Anzeige
LCD
Bildschirmauflösung
128 x 320 Pixel
Bildschirmdiagonale
5.5 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Tastatur Anzahl der Tasten
15
Telefoneigenschaften
Linienquantität
30 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, cUL, CEICES
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht & Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
201 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.