Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EBC 30 Kabelsplitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EBC 30 Kabelsplitter
Kathrein EBC 30 Kabelsplitter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14851921
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     272629
EAN/GTIN:
     4021121133305
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
3-fach sat-verteiler
sat verteiler
sat-verteiler kathrein
3fach-Verteiler, 0,15-2150 MHz, Klemmanschluss, Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2 Durchg.: 0,15-862/2150 MHz: 1x4/4,5 2x8,5/10 dB, Entkopplung: >= 18dB (40 MHz), -1,5 dB/Okt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
96 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
0.15 - 2150 MHz
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.