Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D25313K 4300 RPM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D25313K 4300 RPM 800 W
DeWALT D25313K 4300 RPM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14809792
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25313K-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Beschreibung

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Großzügiger Aktionsraum durch 5 Meter Kabel
- Getriebe- und Hammerwerksgehäuse aus Magnesium
- Ergonomisches Maschinendesign garantiert sichere Handhabung bei allen Anwendungen
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem

Serienmäßiger Lieferumfang

- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Transportkoffer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Nenndrehzahl (max.)
4300 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.8 J
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
3000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Höhe
225 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A Forged Tool
07210038
ab € 454,99*
Ähnlich
DeWalt
D25481K-QS
ab € 447,72*
Ähnlich
DeWalt
D25981K
ab € 1.820,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.