Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84250 Serien-Kabel Grau 5 m Sub-D9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84250 Serien-Kabel Grau 5 m Sub-D9
DeLOCK 84250 Serien-Kabel Grau 5 m Sub-D9
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14809765
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84250
EAN/GTIN:
     4043619842506
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
Dieses Nullmodem Kabel von Delock kann zum Verbinden von zwei Computern sowie zur Kommunikation zwischen seriellen Geräten verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Sub-D9
Anschluss 2
Sub-D9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.