Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 654-S Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-It 654-S Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Post-It 654-S Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14808035
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.080 Blätter (ab € 0,01411* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.