Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 300Mbps USB Wireless Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 300Mbps USB Wireless Adapter
Digitus 300Mbps USB Wireless Adapter
Digitus 300Mbps USB Wireless Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14793268
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-70543
EAN/GTIN:
     4016032316985
Suchbegriffe:
Antennenadapter
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Netzwerk Adapter
Einfache Verschlüsselung mit WPS-Software

- Verstärkt Ihr Netzwerksignal für Computer, Notebook, PSPs, Blu-Ray-Player, etc.
- Antenne ermöglicht eine zuverlässige Netzwerkverbindung
- Schnelle Datenübertragungen mit bis zu 300 Mbps

Dieses Produkt kann auf Computern, PSPs, Media-Playern und anderen Geräten verwendet werden, die eine kabellose Anwendung benötigen. Die WPS-Software macht die Verschlüsselung einfach und bequem. Der USB-WLAN-Adapter verfügt über eine maximale Übertragunsrate von 300 Mbps.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
40 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.