Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HTM 70/230-240 electronic transformer Elektronischer Beleuchtungstransformator 89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HTM 70/230-240 electronic transformer Elektronischer Beleuchtungstransformator 89
Osram HTM 70/230-240 electronic transformer Elektronischer Beleuchtungstransformator 89
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14766673
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     HTM 70/230-240
EAN/GTIN:
     4050300442310
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
89
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
108 mm
Breite
52 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.