Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HTM 105/230…240 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HTM 105/230…240 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Osram HTM 105/230…240 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14766671
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     HTM 105/230-240
EAN/GTIN:
     4050300442334
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
89
Produktfarbe
Blau, Weiß
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
Ausgangsspannung
11.4 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
108 mm
Breite
52 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
125 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.